PROIMAN - PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL CA 1.000A. DATA-HOLD+CONTIN.+TEMPER.RESIS.42M/M - 460310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
460310
Ref.Sonepar
368512
EAN
8499213245322
La Pinza Amperimétrica Digital VA310 de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una capacidad de medición de corriente alterna hasta 1000A, proporciona lecturas precisas y confiables. Este dispositivo cuenta con una pantalla digital fácil de leer, incluso en condiciones de poca luz. Su diseño robusto y compacto facilita su manejo y transporte, siendo ideal para trabajos en espacios reducidos. La marca PROIMAN garantiza su durabilidad y rendimiento óptimo en todas las condiciones de trabajo.