PROIMAN - PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL MEDIDORA FUGAS 100 A. TENSION 400V. - 469809
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
469809
Ref.Sonepar
108478
EAN
8435193770027
El medidor de fuga PROIMAN 400V de corriente alterna es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo permite detectar y medir con precisión las fugas de corriente en sistemas eléctricos de hasta 400V. Su diseño robusto y compacto facilita su uso en cualquier entorno de trabajo. PROIMAN garantiza la fiabilidad y precisión de sus mediciones, gracias a su tecnología avanzada y a su estricto control de calidad. Este medidor es fácil de manejar y viene con una guía detallada para su correcta utilización.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN