PROIMAN - PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL MINI DETECTORA DE FUGAS AC/CC 2 A 80A.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
460033
Ref.Sonepar
368511
EAN
8499218916517
La Pinza Digital FC33 de PROIMAN es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo detecta fugas de hasta 600V en corriente alterna y corriente continua, proporcionando lecturas precisas y confiables. Su diseño robusto y ergonómico facilita su manejo y garantiza su durabilidad. La Pinza Digital FC33 de PROIMAN cuenta con una pantalla de fácil lectura, permitiendo un rápido diagnóstico y solución de problemas. Esta herramienta es un complemento indispensable para cualquier profesional que busque eficiencia y precisión en su trabajo.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN