PROIMAN - PINZA DIGITAL 600A CA - 460266

Proiman Services, S.L.
CopiarCopiar
PROIMAN - PINZA DIGITAL 600A CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

460266

Ref.Sonepar

242523

EAN

8435193770140

La pinza amperimétrica digital 600A de corriente alterna de la marca PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este instrumento de medición ofrece una tensión de hasta 600V y una resistencia de Ohm, proporcionando lecturas precisas y confiables para una amplia gama de aplicaciones. Con una capacidad de intensidad de hasta 1000A, esta pinza amperimétrica es perfecta para tareas que requieren una alta capacidad de medición. El dispositivo cuenta con funciones digitales avanzadas, incluyendo una pantalla de 1999 dígitos y la función Data Hold, que permite retener los datos en la pantalla para su posterior visualización. El equipo de PROIMAN incluye pilas, puntas de prueba, una funda con cremallera para un almacenamiento seguro y cómodo, y un manual de instrucciones detallado. Este producto es una solución integral para todas sus necesidades de medición de corriente.

Un producto de PROIMAN

Descubra la serie PROIMAN