PROIMAN - PROYECTOR LED RECARGABLE 30 WATIOS 3000 LÚMENES - 630030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
630030
Ref.Sonepar
737815
EAN
8499210655179
El Proyector LED recargable 30W 3000lm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 30W y una luminosidad de 3000lm, proporciona una iluminación brillante y eficiente. Su batería recargable ofrece una gran autonomía, permitiendo su uso en lugares sin acceso a la red eléctrica. Su diseño robusto y resistente lo hace ideal para entornos de trabajo exigentes. Además, su tamaño compacto y su asa de transporte facilitan su movilidad y almacenamiento. PROIMAN garantiza un producto de alto rendimiento y durabilidad.