PROIMAN - PUNTA MUELLE ACERO FLEXIBLE CON RUEDA DESPLAZAMIENTO 20MM GUIA 6M/M 78. M-5 - 780006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
780006
Ref.Sonepar
537640
EAN
8435193716230
La Punta muelle acero flexible con rueda 6mm 78 M-5 de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 6mm y una longitud de 78 metros, este producto ofrece una gran resistencia y flexibilidad, gracias a su fabricación en acero. Su diseño incorpora una rueda para facilitar su manejo y mejorar la eficiencia en el trabajo. PROIMAN garantiza la durabilidad y el rendimiento óptimo de este producto, convirtiéndolo en una opción confiable para cualquier proyecto de construcción.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN