PROIMAN - RANA TIRACABLES 25 A 35 M/M2 DÍAMETRO DE 6 A 8 M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
702535
Ref.Sonepar
889532
EAN
8435193731691
La Rana tiracables 25-35mm² de PROIMAN es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para facilitar el manejo de cables de 25-35mm², su robustez y durabilidad la hacen ideal para trabajos exigentes. Su construcción de alta resistencia garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia, ofreciendo productos que se adaptan a las necesidades de los profesionales más exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN