PROIMAN - RANA TIRACABLES 50 A 150 M/M2 DÍAMETRO DE 8 A 18 M/M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
705015
Ref.Sonepar
785344
EAN
8435193731707
La Rana Tiracables PROIMAN de 50-150mm² es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para facilitar el tendido de cables, su rango de capacidad de 50-150mm² la hace versátil para una amplia gama de trabajos. PROIMAN, reconocida por su durabilidad y fiabilidad, garantiza un rendimiento excepcional en condiciones exigentes. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del usuario, mejorando la eficiencia en el trabajo. No incluye el precio en la descripción.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN