PROIMAN - SOLDADOR DE LÁPIZ 220V. 40 W. (2 PUNTAS 1,2-2,5 M/M) CON LED DE ENCENDIDO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
870400
Ref.Sonepar
609030
EAN
8435193718845
El Soldador de lápiz PROIMAN 220V 40W es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con su potencia de 40W, proporciona un rendimiento eficiente y constante. Este dispositivo incluye dos puntas de 1,2-2,5mm, permitiendo una adaptabilidad a diferentes tareas. Además, cuenta con una luz LED integrada, que mejora la visibilidad en áreas de trabajo con poca luz. La marca PROIMAN garantiza la durabilidad y la fiabilidad de este soldador, convirtiéndolo en una opción segura para los profesionales más exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN