PROIMAN - SOLDADOR LAPIZ PUNTA LARGA DURACION JBC 220V. 25 W.CALIDAD PROFESIONAL - 870040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
870040
Ref.Sonepar
300763
EAN
8435193712638
El Soldador 220V 410C de la marca PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo cuenta con una potencia nominal de 26W y una corriente nominal de 220V, proporcionando una temperatura constante de 410°C, lo que garantiza un rendimiento eficiente y una alta precisión en cada tarea de soldadura. Su equipo incluye una punta de larga duración, diseñada para resistir el uso intensivo y prolongar su vida útil. La marca PROIMAN se destaca por su compromiso con la innovación y la durabilidad, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de la industria. Este soldador no es la excepción, proporcionando un rendimiento confiable y consistente en todas las condiciones de trabajo.