PROIMAN - SONDA PASACABLES AUTOENERGETICA FIBRA VID.11M/M 10

Proiman Services, S.L.
CopiarCopiar
PROIMAN - SONDA PASACABLES AUTOENERGETICA FIBRA VID.11M/M 10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

771110

Ref.Sonepar

201346

EAN

8435193740556

La Guía Autoenergética PROIMAN de 11mmx100mm es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este producto, de color gris, está fabricado con fibra de vidrio, material conocido por su resistencia y durabilidad. Su diámetro de 11mm y longitud de 100mm lo hacen perfecto para una amplia variedad de aplicaciones. La guía autoenergética de PROIMAN ha sido diseñada para facilitar el trabajo de los profesionales, permitiendo una instalación más rápida y eficiente. Su acabado en color gris básico no solo le da un aspecto estético, sino que también mejora su visibilidad durante el trabajo. En resumen, la Guía Autoenergética PROIMAN de 11mmx100mm es una herramienta de alta especificación diseñada para cumplir con las demandas de los profesionales más exigentes.

Un producto de PROIMAN

Descubra la serie PROIMAN