PROIMAN - SOPLETE LLAMA 0-300º SOLDADOR 30W.-125W. 250-550º GAS PORTATIL - 870120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
870120
Ref.Sonepar
368686
EAN
8499218916319
El soplete llama soldador 30W-125W de PROIMAN es un dispositivo portátil de alta eficiencia, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con su capacidad de ajuste de potencia entre 30W y 125W, permite un control preciso de la temperatura, optimizando el rendimiento en diversas aplicaciones de soldadura. Este soplete de gas portátil es fácil de manejar y transportar, lo que facilita su uso en diferentes entornos de trabajo. PROIMAN garantiza un diseño robusto y duradero, que resiste las exigencias de los trabajos más duros.