PROIMAN - TENACILLA PELACABLES DE 0,25 A 5,5 M/M2 - 240000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
240000
Ref.Sonepar
368464
EAN
8435193710672
La Tenacilla cortadora peladora de 113mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales en el campo de la instalación y construcción. Diseñada específicamente para trabajar con cables de 0,2 a 5,5 mm², es ideal para aplicaciones en cables telefónicos y videoporteros. La robustez de su construcción garantiza un rendimiento duradero y fiable, incluso en las condiciones más exigentes. Su tamaño compacto de 113mm permite un manejo fácil y cómodo, mientras que su función de corte y pelado proporciona una versatilidad incomparable. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en la fabricación de herramientas, y esta tenacilla no es una excepción. Es una inversión inteligente para cualquier profesional que busque mejorar la eficiencia y precisión de su trabajo.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN