PROIMAN - TENAZA CREMALLERA ENGASTE PARA PREAISLADOS DE 0,5 A 6 M/M2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700561
Ref.Sonepar
287398
EAN
8435193712553
La Tenaza de engaste preaislado 0,5-6mm² de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para un engaste preciso, cuenta con una capacidad de 0,5-6mm², lo que la hace adecuada para una amplia gama de terminales aislados. Esta tenaza de engaste PROIMAN está equipada con un desbloqueo mecánico y un final de carrera, proporcionando un control adicional durante el proceso de engaste. Su diseño robusto y funcional la hace ideal para aplicaciones que requieren terminales aislados de 0,25 - 6,0 mm². Con la Tenaza de engaste preaislado PROIMAN, los profesionales pueden esperar un rendimiento confiable y consistente en todas sus aplicaciones de engaste.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN