PROIMAN - TIJERA ELECTRICISTA EXTRA 1000V.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
647124
Ref.Sonepar
423390
EAN
8435193712423
La Tijera para Electricista 1000V 150mm de PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Diseñada con una longitud de 150mm, permite un corte preciso y seguro, incluso en espacios reducidos. Su aislamiento de 1000V ofrece una protección óptima contra descargas eléctricas, garantizando la seguridad del usuario. La marca PROIMAN se compromete a proporcionar herramientas de alto rendimiento, y esta tijera no es la excepción. Su diseño robusto y duradero asegura una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN