PROLUX - PROY.EXT.LED DAN IP65 150W 6500K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0129020035
Ref.Sonepar
418711
EAN
2001290200352
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máxima del sistema:
150 W
Temperatura de color:
6500...6500 K
Un producto de PROLUX
Descubra la serie PROLUX


