PROLUX - PROY.EXT.LED DAN IP65 200W 6500K

Prolux Lanoican Group, S.L.
CopiarCopiar
PROLUX - PROY.EXT.LED DAN IP65 200W 6500K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Potencia máxima del sistema - 200 W

  • Temperatura de color - 6500...6500 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0129020060

Ref.Sonepar

325967

EAN

2001290200604

Compatible para montaje en superficie:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

200 W

Temperatura de color:

6500...6500 K

Un producto de PROLUX

Descubra la serie PROLUX