PROLUX - PROY.EXT.LED LUX IP66 50W 6500K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1284 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0129020057
Ref.Sonepar
325966
EAN
2001290200574
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máxima del sistema:
50 W
Temperatura de color:
6500...6500 K
Un producto de PROLUX
Descubra la serie PROLUX


