PROLUX - PROYECTOR EXT.LED DAN IP65 100W 6500K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Potencia máxima del sistema - 100 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0129020034
Ref.Sonepar
325962
EAN
2001290200345
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Potencia máxima del sistema:
100 W
Temperatura de color:
6500...6500 K
Un producto de PROLUX
Descubra la serie PROLUX


