PRYSMIAN - AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 3G1.5 - 20224427

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 3G1.5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 3

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

1117 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20224427

Ref.Sonepar

PRYS20224427

EAN

8430220138382

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Apantallamiento:

sí

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

10.6 mm

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

150 kg/km

PRYS Z1C4Z1K5003G1,5-CPR AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 3G1.5

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN