PRYSMIAN - AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 4G1MM2

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V 4G1MM2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 4

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

20224431

Ref.Sonepar

PRYS20224431

EAN

8430220138344

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

4

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Apantallamiento:

sí

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

8.4 mm

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

102 kg/km

Hilos y cables. Otros tipos. Cable 4G1mm2 AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K (AS) 300/500V Cca-s1b,d1,a1

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN