PRYSMIAN - Aislador enchufable FORMFIT TPEI-250 A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima Um - 24 kV
Tensión nominal U - 20 kV
Tensión nominal U0 - 12 kV
Número de núcleos - 1
Modelo - Para conductos separados
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CES28524771
Ref.Sonepar
342439
EAN
8430220783117
Tensión máxima Um:
24 kV
Tensión nominal U:
20 kV
Tensión nominal U0:
12 kV
Número de núcleos:
1
Modelo:
Para conductos separados
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Tipo de material de aislamiento:
Otros
Calidad del material aislante:
Goma - silicona (SIR)
Con conductor de protección:
no
Agarradera para el cable incluida:
sí
Número de orificios de fijación por terminal de cable:
1
Tipo de casquillo de cable:
Ajuste a presión
Sección transversal nominal desde/hasta:
25...150 mm²
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


