PRYSMIAN - Cable 2x15mm AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K 06/1 kV Cca-s1b,d1,a1

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Cable 2x15mm AFUMEX BLINDEX Z1C4Z1-K 06/1 kV Cca-s1b,d1,a1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 2

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

751 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20224438

Ref.Sonepar

PRYS20224438

EAN

8430220138320

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

2

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Apantallamiento:

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

10.1 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

126 kg/km

Afumex Class Blindex 1000 V (AS) Z1C4Z1-K (AS) 2x1.5mm

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN