PRYSMIAN - Cable AFUMEX PANELES Flex H05Z-K (500 V) - H07Z-K (750 V) 1x6 CAJA 100m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
100 metro
Referencia del fabricante
20044848
Ref.Sonepar
PRYS20044848
EAN
8430220536065
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Hilos trenzados:
no
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Color de conductores aislados:
Gris
Identificación del conductor:
Color
Color núcleo:
Gris
Con conductor de protección:
no
Temperatura de conductor máxima:
90 °C
Apantallamiento:
no
Hilo de desgarro:
no
Barrera protectora:
Ninguno
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Gris
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):
no
Diámetro exterior aprox.:
4.6 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-5...90 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-15...90 °C
Tensión nominal U0:
450 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
9.28 mm
Tensión nominal U:
750 V
Forma del conductor:
Redondo
Apropiado como cable de instalación:
sí
Certificado para aplicaciones navales:
no
Certificado para aplicaciones aeroportuarias:
no
Peso:
60 kg/km
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


