PRYSMIAN - Cable Al EPROTENAX H Compact 12/20 kV Al HEPRZ1 Fca 1x240/1x16 BOBINA - 20046834

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Cable Al EPROTENAX H Compact 12/20 kV Al HEPRZ1 Fca 1x240/1x16 BOBINA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Aluminio

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 240 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

8173 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20046834

Ref.Sonepar

PRYS20046834

EAN

8430220543223

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Aluminio

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

240 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Otros

Especificación aislamiento de núcleo:

Goma - etileno propileno de grado duro (HEPR)

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

no

Identificación del conductor:

Color

Revestimiento laminado:

no

Elementos de fibra óptica:

no

Con conductor de protección:

no

Capa de semiconducción interior:

sí

Capa de semiconducción exterior:

sí

Apantallamiento:

sí

Hilo de desgarro:

no

Revestimiento de conductores:

sí

Conductores con distinta sección:

0

Conductor concéntrico:

Ninguno

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Rojo

Geometría del cable:

Redondo

Revestimiento conductor:

no

Conductores de bloqueo longitudinal de agua:

no

Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:

no

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Fca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

36 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

551 mm

Peso:

1551 kg/km

Temperatura de conductor máxima:

105 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

0...105 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...105 °C

Tensión nominal U0:

12 kV

Tensión nominal U:

20 kV

Apropiado como cable de instalación:

sí

Certificado para aplicaciones navales:

no

Apropiado como cable de media tensión:

sí

Apropiado como cable de alta tensión:

no

Certificado para aplicaciones aeroportuarias:

no

Cable Al EPROTENAX H Compact 12/20 kV Al HEPRZ1 Fca 1x240/1x16 BOBINA