PRYSMIAN - CABLE AL-VOLTALENE-H RHZ1-OL12/20 1x240/16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 240 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Color cubierta - Rojo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
20046831
Ref.Sonepar
342486
EAN
8499010325043
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
240 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Color cubierta:
Rojo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Diámetro exterior aprox.:
40 mm
Peso:
1640 kg/km
Tensión nominal U0:
20 kV
Tensión nominal U:
20 kV
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


