PRYSMIAN - CABLE AL-VOLTALENE-H RHZ1-OL18/30 1x150/16 - 20046838
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 150 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
20046838
Ref.Sonepar
77948
EAN
8499090889022
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
150 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Rojo
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Diámetro exterior aprox.:
34.4 mm
Peso:
1260 kg/km
Tensión nominal U0:
18 kV
Tensión nominal U:
30 kV
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


