PRYSMIAN - Cable BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 3G1 Rollo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20216778
Ref.Sonepar
PRYS20216778
EAN
8430220111552
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
7.6 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Peso:
77.3 kg/km
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


