PRYSMIAN - Cable BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 4G1

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Cable BLINDEX CPRO VC4V-K 500V 4G1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 4

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

20216764

Ref.Sonepar

PRYS20216764

EAN

8430220111453

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

4

Hilos trenzados:

no

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Identificación del conductor:

Color

Color núcleo:

Varios

Con conductor de protección:

no

Temperatura de conductor máxima:

70 °C

Apantallamiento:

sí

Hilo de desgarro:

no

Barrera protectora:

Ninguno

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Negro

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):

no

Diámetro exterior aprox.:

8.2 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...70 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-5...70 °C

Tensión nominal U0:

300 V

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

33.52 mm

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

95 kg/km

Blindex CPRO 500 V VC4V-K 4G1

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN