PRYSMIAN - Cable DATAX LiYCY CPRO 250 V Eca 2x0,5 BOBINA - 20063276

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Cable DATAX LiYCY CPRO 250 V Eca 2x0,5 BOBINA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Diámetro del conductor - 1.1 mm

  • Sección del conductor - 0.5 mm²

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20063276

Ref.Sonepar

PRYS20063276

EAN

8430220156881

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Diámetro del conductor:

1.1 mm

Sección del conductor:

0.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

2

Elemento de conductor:

Otros

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

no

Identificación del conductor:

Color

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Tipo de Trenzado:

Paquete

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Lámina + trenzado

Cable de bloqueo de agua longitudinal:

no

Cable de bloqueo de agua radial:

no

Subterráneo:

no

Tipo autorizado de instalación subterránea:

Otros

Revestimiento de protección:

Ninguno

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Gris

Blindaje/refuerzo:

Trenzar

Material de refuerzo:

Cobre

Geometría del cable:

Redondo

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

sí

Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Integridad del circuito según IEC 60331-23:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Diámetro exterior aprox.:

5.7 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

85.5 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...80 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-15...80 °C

Categoría:

Ninguno

Certificado para aplicaciones navales:

no

Apropiado para cable telefónico:

sí

Apropiado para cable de datos de ordenador:

sí

Apropiado como cable de señales:

sí

Peso:

40 kg/km

Cable DATAX LiYCY CPRO 250 V Eca 2x0,5 BOBINA

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN