PRYSMIAN - Cable FLEXTREME MAX H07RN-F / DN-F Eca 1x240 BOBINA

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Cable FLEXTREME MAX H07RN-F / DN-F Eca 1x240 BOBINA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 240 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

20031867

Ref.Sonepar

PRYS20031867

EAN

8430220282474

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

240 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Elemento de conductor:

No

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Ninguno

Aislamiento del núcleo:

Goma

Especificación aislamiento de núcleo:

Goma - etileno propileno (EPR)

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

no

Identificación del conductor:

Color

Con conductor de protección:

no

Elemento en suspensión:

Ninguno

Material funda exterior:

Goma

Especificación material funda externa:

Goma (CPE/CSP)

Color cubierta:

Negro

Geometría del cable:

Redondo

Resistente a la torsión:

no

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):

no

Anchura aproximada de cable:

30.6 mm

Altura aproximada de cable:

30.6 mm

Diámetro exterior aprox.:

33.5 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:

196 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

130 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...90 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...90 °C

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Forma del conductor:

Redondo

Peso:

2640 kg/km

Cable FLEXTREME MAX H07RN-F / DN-F Eca 1x240 BOBINA

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN