PRYSMIAN - Cable FLEXTREME MAX H07RN-F / DN-F Eca 2X1 BOBINA - 20031875
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
20031875
Ref.Sonepar
PRYS20031875
EAN
8430220282498
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Elemento de conductor:
No
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Aislamiento del núcleo:
Goma
Especificación aislamiento de núcleo:
Goma - etileno propileno (EPR)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
sí
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
no
Elemento en suspensión:
Ninguno
Material funda exterior:
Goma
Especificación material funda externa:
Goma (CPE/CSP)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Resistente a la torsión:
no
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):
no
Anchura aproximada de cable:
8.5 mm
Altura aproximada de cable:
8.5 mm
Diámetro exterior aprox.:
7.1 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
57 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
38 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...90 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...90 °C
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Forma del conductor:
Redondo
Peso:
95 kg/km
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


