PRYSMIAN - Cable PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kVcc 1x6 rojo Eca (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Goma
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
20305892
Ref.Sonepar
697355
EAN
8434003219046
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Goma
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Rojo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
5.8 mm
Tensión nominal U0:
1500 V
Tensión nominal U:
1800 V
Peso:
80 kg/km
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


