Fin de vida

PRYSMIAN - Cable PRYSUN H1Z2Z2-K Eca 1,5kV DC 1x6mm² CL5 SN rojo (Rollo 100m) - 20309213

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 6 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Goma

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

20309213

Ref.Sonepar

PRYS20309213

EAN

8434003000484

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

6 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Goma

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Rojo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

5.8 mm

Tensión nominal U0:

1500 V

Tensión nominal U:

1800 V

Peso:

80 kg/km

PRYSUN H1Z2Z2-K Eca 1.5kV DC 1x6 Rojo CL5 SN Roll ROL

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN