PRYSMIAN - Cable UC FIBRE 12 FO MM OM4 50/125 Unitubo holgado int./ext. armadura dieléctrica 3 kN Dca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fibras - 12
Tipo de tubo - Tubo hueco
Número de fibras por tubo - 12
Tipo de fibra - Multimodal 50/125
Categoría - OM4
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
60060275
Ref.Sonepar
842655
EAN
4065624023909
Número de fibras:
12
Tipo de tubo:
Tubo hueco
Número de fibras por tubo:
12
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Categoría:
OM4
Disminución de tensión:
no
Con protección contra roedores:
sí
Blindaje/refuerzo:
Otros
Material de refuerzo:
Otros
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Violeta
Color de fibra única:
Varios
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
sí
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Cable sin metal:
sí
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Integridad del circuito según IEC 60331-23:
no
Integridad del circuito según IEC 60331-25:
Ninguno
Integridad del circuito según EN 50200:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a productos químicos:
no
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
73 mm
Máxima tensión elástica durante instalación:
3 kN
Subterráneo:
no
Encender:
no
Peso:
65 kg/km
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


