PRYSMIAN - Cable WIREPOL CPRO Flex 750 V H07V-K Eca 1G1,5 (AMARILLO/VERDE) CAJA 200m - 20193531
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Packaging
200 metro
Huella de carbono del producto
546 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
20193531
Ref.Sonepar
PRYS20193531
EAN
8430220071795
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Hilos trenzados:
no
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Color de conductores aislados:
Otros
Identificación del conductor:
Color
Color núcleo:
Verde/amarillo
Con conductor de protección:
sí
Temperatura de conductor máxima:
70 °C
Apantallamiento:
no
Hilo de desgarro:
no
Barrera protectora:
Ninguno
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Otros
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):
no
Diámetro exterior aprox.:
3 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
5...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-15...70 °C
Tensión nominal U0:
450 V
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
5.9 mm
Tensión nominal U:
750 V
Forma del conductor:
Redondo
Apropiado como cable de instalación:
sí
Certificado para aplicaciones navales:
no
Certificado para aplicaciones aeroportuarias:
no
Peso:
20 kg/km
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


