PRYSMIAN - Cinta Aislante PVC P1000 (VERDE) 20 m x 19 mm x 0,13 mm

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Cinta Aislante PVC P1000 (VERDE) 20 m x 19 mm x 0,13 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 19 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Cinta adhesiva de tela - sí

  • Color - Verde

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CES28020509

Ref.Sonepar

686544

EAN

8430220881400

Anchura:

19 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Cinta adhesiva de tela:

sí

Color:

Verde

Transparente:

no

Insonorizado:

sí

Resistencia a la temperatura:

-10...100 °C

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Estanco:

no

Rasgable a mano:

sí

Magnético:

no

Cinta Aislante PVC P1000 (VERDE) 20 m x 19 mm x 0,13 mm

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN