PRYSMIAN - Conector separable en T FORMFIT FMCTX/EC-630-C-36-rH-T3-400 IBERDROLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Rango de tensión U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
Tipo de terminación de enchufe - Conector en T
Conductor del tipo de conexión - Conexión roscada
Compatible para varios núcleos - 1
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
CES28150512
Ref.Sonepar
889957
EAN
8430220896619
Rango de tensión U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
Tipo de terminación de enchufe:
Conector en T
Conductor del tipo de conexión:
Conexión roscada
Compatible para varios núcleos:
1
Apantallado:
no
Agarradera para el cable incluida:
sí
Sección transversal nominal desde/hasta:
400...400 mm²
Altura:
295 mm
Longitud:
445 mm
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


