PRYSMIAN - Conectores separables ELASCON 250 A MSCE/EC-250-A-24-T3-P1-50/95-IBERDROLA - CES28200320

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181 - A (250 A)

  • Tipo de terminación de enchufe - Conector acodado

  • Conductor del tipo de conexión - Otros

  • Compatible para varios núcleos - 1

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

CES28200320

Ref.Sonepar

742120

EAN

8430220287295

Rango de tensión U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181:

A (250 A)

Tipo de terminación de enchufe:

Conector acodado

Conductor del tipo de conexión:

Otros

Compatible para varios núcleos:

1

Apantallado:

no

Agarradera para el cable incluida:

sí

Sección transversal nominal desde/hasta:

50...95 mm²

Anchura:

70 mm

Altura:

160 mm

Longitud:

300 mm

Conectores separables ELASCON 250 A MSCE/EC-250-A-24-T3-P1-50/95-IBERDROLA

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN