Fin de vida

PRYSMIAN - Conectores separables ELASCON 250 A MSCS/EC-250-A-24-T3-P1-35/95 - CES28100477

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Conectores separables ELASCON 250 A MSCS/EC-250-A-24-T3-P1-35/95

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181 - A (250 A)

  • Tipo de terminación de enchufe - Recto

  • Conductor del tipo de conexión - Otros

  • Compatible para varios núcleos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CES28100477

Ref.Sonepar

141218

EAN

8430220266511

Rango de tensión U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181:

A (250 A)

Tipo de terminación de enchufe:

Recto

Conductor del tipo de conexión:

Otros

Compatible para varios núcleos:

1

Apantallado:

no

Agarradera para el cable incluida:

sí

Sección transversal nominal desde/hasta:

35...95 mm²

Anchura:

62 mm

Altura:

105 mm

Longitud:

335 mm

Conectores separables ELASCON 250 A MSCS/EC-250-A-24-T3-P1-35/95

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN