PRYSMIAN - Conectores separables ELASCON 400 A MSCS/EC-400-B-36-rE-T3-P1-150/240 - CES28100484

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181 - B (400 A)

  • Tipo de terminación de enchufe - Recto

  • Conductor del tipo de conexión - Otros

  • Compatible para varios núcleos - 1

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

CES28100484

Ref.Sonepar

537605

EAN

8430220802672

Rango de tensión U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181:

B (400 A)

Tipo de terminación de enchufe:

Recto

Conductor del tipo de conexión:

Otros

Compatible para varios núcleos:

1

Apantallado:

no

Agarradera para el cable incluida:

sí

Sección transversal nominal desde/hasta:

150...240 mm²

Altura:

130 mm

Longitud:

275 mm

Conectores separables ELASCON 400 A MSCS/EC-400-B-36-rE-T3-P1-150/240

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN