PRYSMIAN - Conectores separables ELASCON 630 A MSCEA-630A-H5-150-240/24-T1-rD-P1 - CES28120315

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Conectores separables ELASCON 630 A MSCEA-630A-H5-150-240/24-T1-rD-P1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Tipo de terminación de enchufe - Conector acodado

  • Conductor del tipo de conexión - Conexión roscada

  • Compatible para varios núcleos - 1

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

CES28120315

Ref.Sonepar

622428

EAN

8430220794915

Rango de tensión U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Tipo de terminación de enchufe:

Conector acodado

Conductor del tipo de conexión:

Conexión roscada

Compatible para varios núcleos:

1

Apantallado:

no

Agarradera para el cable incluida:

sí

Sección transversal nominal desde/hasta:

150...240 mm²

Anchura:

82 mm

Altura:

175 mm

Longitud:

365 mm

Conectores separables ELASCON 630 A MSCEA-630A-H5-150-240/24-T1-rD-P1

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN