PRYSMIAN - Conectores separables ELASCON 630 A MSCT/EC-630-C-36-rE-T3-P1-70/240-IBERDROLA - CES28200323

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Conectores separables ELASCON 630 A MSCT/EC-630-C-36-rE-T3-P1-70/240-IBERDROLA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Tipo de terminación de enchufe - Conector en T

  • Conductor del tipo de conexión - Conexión roscada

  • Compatible para varios núcleos - 1

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

CES28200323

Ref.Sonepar

1181831

EAN

8430220287325

Rango de tensión U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Corriente nominal acorde a EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Tipo de terminación de enchufe:

Conector en T

Conductor del tipo de conexión:

Conexión roscada

Compatible para varios núcleos:

1

Apantallado:

no

Agarradera para el cable incluida:

sí

Sección transversal nominal desde/hasta:

150...240 mm²

Altura:

220 mm

Longitud:

370 mm

Conectores separables ELASCON 630 A MSCT/EC-630-C-36-rE-T3-P1-70/240-IBERDROLA

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN