Fin de vida

PRYSMIAN - Empalme ELASPEED 24 kV EPJM/EC-1C-24-F-T3-P1-150/240-IBERDROLA - CES28100888

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Contracción en frío

  • Nivel de retracción - Otros

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 150...240 mm²

  • Longitud - 750 m

  • Temperatura de operación - 10...45 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CES28100888

Ref.Sonepar

742118

EAN

8430220289770

Tipo:

Contracción en frío

Nivel de retracción:

Otros

Sección transversal nominal desde/hasta:

150...240 mm²

Longitud:

750 m

Temperatura de operación:

10...45 °C

Color:

Negro

Transparente:

no

Empalme ELASPEED 24 kV EPJM/EC-1C-24-F-T3-P1-150/240-IBERDROLA

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN