PRYSMIAN - Empalme ELASPEED 36 kV EPJM-EC-IP-240-400/36-H5-T1-P1 - CES28170052

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Empalme ELASPEED 36 kV EPJM-EC-IP-240-400/36-H5-T1-P1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Contracción en frío

  • Nivel de retracción - Otros

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 240...400 mm²

  • Longitud - 890 m

  • Temperatura de operación - 10...45 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CES28170052

Ref.Sonepar

729130

EAN

8430220194586

Tipo:

Contracción en frío

Nivel de retracción:

Otros

Sección transversal nominal desde/hasta:

240...400 mm²

Longitud:

890 m

Temperatura de operación:

10...45 °C

Color:

Negro

Transparente:

no

Empalme ELASPEED 36 kV EPJM-EC-IP-240-400/36-H5-T1-P1

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN