PRYSMIAN - Terminación ELASTICFIT 24 kV TMF3-300-400/24-I-T3-P3 - CES28120205

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Terminación ELASTICFIT 24 kV TMF3-300-400/24-I-T3-P3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión máxima Um - 24 kV

  • Tensión nominal U - 20 kV

  • Tensión nominal U0 - 12 kV

  • Número de núcleos - 1

  • Modelo - Para conductos separados

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CES28120205

Ref.Sonepar

1124816

EAN

8430220794250

Tensión máxima Um:

24 kV

Tensión nominal U:

20 kV

Tensión nominal U0:

12 kV

Número de núcleos:

1

Modelo:

Para conductos separados

Adecuado para uso en interiores:

sí

Apto para uso en exteriores:

no

Tipo de material de aislamiento:

Plástico

Calidad del material aislante:

Goma - silicona (SIR)

Con conductor de protección:

no

Agarradera para el cable incluida:

sí

Número de orificios de fijación por terminal de cable:

1

Tipo de casquillo de cable:

Conexión roscada

Sección transversal nominal desde/hasta:

300...400 mm²

Diámetro del aislamiento del núcleo:

26...43 mm

Terminación ELASTICFIT 24 kV TMF3-300-400/24-I-T3-P3

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN