PRYSMIAN - Terminación ELASTICFIT 36 kV TMF2-25-95/36-I-T3-P3 - CES28120265

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión máxima Um - 36 kV

  • Tensión nominal U - 30 kV

  • Tensión nominal U0 - 18 kV

  • Número de núcleos - 1

  • Modelo - Para conductos separados

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CES28120265

Ref.Sonepar

342431

EAN

8430220794502

Tensión máxima Um:

36 kV

Tensión nominal U:

30 kV

Tensión nominal U0:

18 kV

Número de núcleos:

1

Modelo:

Para conductos separados

Apto para uso en exteriores:

no

Tipo de material de aislamiento:

Plástico

Calidad del material aislante:

Goma - silicona (SIR)

Con conductor de protección:

no

Agarradera para el cable incluida:

sí

Número de orificios de fijación por terminal de cable:

1

Tipo de casquillo de cable:

Conexión roscada

Sección transversal nominal desde/hasta:

25...95 mm²

Diámetro del aislamiento del núcleo:

20...33 mm

Terminación ELASTICFIT 36 kV TMF2-25-95/36-I-T3-P3

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN