PRYSMIAN - Tubo Termorretráctil TERMOSPEED PTPM 19/6 - CES28990607

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Termocontracción

  • Modelo - De pared gruesa

  • Nivel de retracción - Otros

  • Grosor de pared tras retracción - 2 mm

  • Temperatura de operación - -55...110 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CES28990607

Ref.Sonepar

102021

EAN

8430220808780

Tipo:

Termocontracción

Modelo:

De pared gruesa

Nivel de retracción:

Otros

Grosor de pared tras retracción:

2 mm

Temperatura de operación:

-55...110 °C

Color:

Negro

Transparente:

no

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

no

Con pegamento interior:

sí

Tubo Termorretráctil TERMOSPEED PTPM 19/6

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN