PRYSMIAN - Tubo Termorretráctil TERMOSPEED PTPM 25/8 - CES28050528
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De pared gruesa
Nivel de retracción - Otros
Diámetro interno antes de encoger por calor - 25 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CES28050528
Ref.Sonepar
102018
EAN
8430220780949
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De pared gruesa
Nivel de retracción:
Otros
Diámetro interno antes de encoger por calor:
25 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
8 mm
Grosor de pared tras retracción:
2 mm
Temperatura de operación:
-55...110 °C
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
sí
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


