PRYSMIAN - Tubo Termorretráctil TERMOSPEED PTPM 33/10 - CES28990608
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De pared gruesa
Nivel de retracción - Otros
Diámetro interno antes de encoger por calor - 33 mm
Grosor de pared tras retracción - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CES28990608
Ref.Sonepar
102022
EAN
8430220808797
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De pared gruesa
Nivel de retracción:
Otros
Diámetro interno antes de encoger por calor:
33 mm
Grosor de pared tras retracción:
2 mm
Temperatura de operación:
-55...110 °C
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
sí
Un producto de PRYSMIAN
Descubra la serie PRYSMIAN


